曜日別特売
6304ZZC3/5K 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/5K NTN(エヌティーエヌ) 08765714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6304ZZC3/5K 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/5K NTN(エヌティーエヌ) 08765714
6304ZZC3/5K 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/5K NTN(エヌティーエヌ) 08765714

深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/5K

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)20
20
10
12
15
17
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
130
140
外径D(Φmm)52
52
35
37
42
47
62
72
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
215
240
280
300
幅B(mm)15
15
11
12
13
14
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
50
58
62
内容量1個注文コード08765714品番6304ZZC3/5K
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
内径d(Φmm)20外径D(Φmm)52幅B(mm)15面取寸法r(mm)1.1質量(g)144材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL,共同油脂)基本動定格荷重Cr(N)15900基本静定格荷重Cor(N)7900JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑14000ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08764567
2025-07-30
用途: オートバイのメンテナンス
運輸・通信業

メーカーは熱が加わる部分のベアリングはC3隙間を使用しているのでC3隙間のベアリングがこの値段で手に入るのは嬉しいです。

対象商品 : 08764567
2024-05-21
用途: モーター修理

モノタロウブランドでも十分なのですが、
番手がない場合はメーカー品を購入してます。
メーカー品なので安心して使えます。

対象商品 : 08795656
2023-07-12
用途: モーターのオーバーホール
株式会社中野エンジニアリング

おきゃくさんが急いでいたので、納入が速く非常に助かりました。

対象商品 : 08794283
2017-05-22
用途: 機械メンテナンス
エムテック

信頼のブランドNTNです。いつも使っていて特筆することは無い。
商品そのものではなく、モノタロウさんに常時在庫されることを希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする