曜日別特売
MPA-C35DPDSMWH タイプCイヤホンジャック変換 (USB-C to 3.5mm ステレオミニジャック) DAC搭載 シリコンメッシュ PD対応 エレコム 08766680

MPA-C35DPDSMWH タイプCイヤホンジャック変換 (USB-C to 3.5mm ステレオミニジャック) DAC搭載 シリコンメッシュ PD対応 エレコム 08766680
MPA-C35DPDSMWH タイプCイヤホンジャック変換 (USB-C to 3.5mm ステレオミニジャック) DAC搭載 シリコンメッシュ PD対応 エレコム 08766680
MPA-C35DPDSMWH タイプCイヤホンジャック変換 (USB-C to 3.5mm ステレオミニジャック) DAC搭載 シリコンメッシュ PD対応 エレコム 08766680
MPA-C35DPDSMWH タイプCイヤホンジャック変換 (USB-C to 3.5mm ステレオミニジャック) DAC搭載 シリコンメッシュ PD対応 エレコム 08766680
MPA-C35DPDSMWH タイプCイヤホンジャック変換 (USB-C to 3.5mm ステレオミニジャック) DAC搭載 シリコンメッシュ PD対応 エレコム 08766680
MPA-C35DPDSMWH タイプCイヤホンジャック変換 (USB-C to 3.5mm ステレオミニジャック) DAC搭載 シリコンメッシュ PD対応 エレコム 08766680
MPA-C35DPDSMWH タイプCイヤホンジャック変換 (USB-C to 3.5mm ステレオミニジャック) DAC搭載 シリコンメッシュ PD対応 エレコム 08766680
MPA-C35DPDSMWH タイプCイヤホンジャック変換 (USB-C to 3.5mm ステレオミニジャック) DAC搭載 シリコンメッシュ PD対応 エレコム 08766680

タイプCイヤホンジャック変換 (USB-C to 3.5mm ステレオミニジャック) DAC搭載 シリコンメッシュ PD対応

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード08766680品番MPA-C35DPDSMWH
参考基準価格(税別)¥4,780販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

充電しながら音楽・動画視聴ができる!スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックとUSB Type-Cポートの2つに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。DAC搭載で、デジタル信号・アナログ信号の両方に対応。やわらかく断線しにくい高耐久のシリコンメッシュケーブルを採用しています。

用途
充電しながら音楽・動画視聴ができる。スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックとUSB Type-Cポートの2つに変換。ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。
Φ3.5mmステレオミニジャックにイヤホンやヘッドホン、充電専用のUSB Type-CポートにAC充電器をそれぞれ接続することで、充電しながら音楽・動画視聴や通話が可能です。
折り癖が付きにくくやわらかいシリコン素材、丈夫なナイロンメッシュ素材、コネクターの根本を強化したエンボスブッシュを採用。耐久性に優れたシリコンメッシュタイプです。
日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した高音質モデルで、ハイレゾ対応イヤホンと一緒に使用することで、ハイレゾ音源で楽しめます。
音楽や映画も高音質で楽しめるPCM最大192kHz/24bitに対応したDACを搭載。デジタル信号・アナログ信号の両方に対応しています。
最大27WのUSB Power Deliveryに対応しています。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。
※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。
※使用するAC充電器などの性能によって供給される電流値が異なります。
マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。
ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
Φ3.5mmステレオミニジャック側のケーブル長は約5cmで、USB Type-Cポート側のケーブル長は約4cmです。 ※コネクター含まず
※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。
※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。
※音声出力に問題が生じる場合は、スマートフォン・パソコンなどを再起動をしてください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマークホワイト対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応)対応【USB Power Delivery】○(最大27W対応)ケーブル長(cm)Φ3.5mmステレオミニジャック側:約5、USB Type-Cポート側:約4 ※コネクター含まずパッケージ袋+ステッカーケーブルタイプシリコンメッシュタイプコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2Φ3.5mmステレオミニジャック、USB Type-Cポート(充電用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする