タイプC イヤホンジャック 変換 ( USB-C to 3.5mm ステレオミニジャック ) DAC 搭載 高耐久 PD対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08766689 品番MPA-C35DSPDBK
参考基準価格(税別)¥5,040 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

充電しながら音楽・動画視聴ができる!スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックとUSB Type-Cポートの2つに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。DAC搭載でデジタル信号・アナログ信号の両方に対応し、断線しにくい高耐久ケーブルを採用しています。

用途
充電しながら音楽・動画視聴ができる。スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックとUSB Type-Cポートの2つに変換。ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。
充電専用のUSB Type-CポートにAC充電器を接続することで、充電しながら音楽・動画視聴や通話が可能です。
断線に強い高耐久タイプです。耐久性に優れた高密度配線構造とナイロンメッシュ素材、コネクターの根本を強化したエンボスブッシュを採用しています。
日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した高音質モデルで、ハイレゾ対応イヤホンと一緒に使用することで、ハイレゾ音源で楽しめます。
音楽や映画も高音質で楽しめるPCM最大192kHz/24bitに対応したDACを搭載。デジタル信号・アナログ信号の両方に対応しています。
最大27WのUSB Power Deliveryに対応しています。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。
※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。
※使用するAC充電器などの性能によって供給される電流値が異なります。
マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。
ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
Φ3.5mmステレオミニジャック側のケーブル長は約5cmで、USB Type-Cポート側のケーブル長は約4cmです。 ※コネクター含まず
※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。
※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。
※音声出力に問題が生じる場合は、本体の再起動をしてください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク ブラック 対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンやタブレット、一部のパソコンなど(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応) 対応【USB Power Delivery】○(最大27W対応) ケーブル長(cm)Φ3.5mmステレオミニジャック側:約5、USB Type-C(TM)ポート側:約4 ※コネクター含まず パッケージ袋+ステッカー ケーブルタイプ高耐久タイプ コネクタ1USB Type-C(TM)プラグ コネクタ2Φ3.5mmステレオミニジャック、USB Type-Cポート(充電用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする