代表画像

テーブルリフト

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08766890 品番 HDLA-30-0606-B
参考基準価格(税別)¥395,200 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。
高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。
作業性に優れたフットスイッチ付です。

用途荷物の昇降や作業台として。 仕様上昇端リミットスイッチ付 その他ユニット:内蔵式 トラスコ品番684-2187 ストローク(mm)280 電源(V)三相200 コード長さ(m)電源:4 テーブル高さ(mm)155〜435 モーター出力(kW)0.55 均等荷重(kg)300 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×600 上昇時間(秒)4(50Hz)、3(60Hz) 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度最大:15回/時間
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※重量物ですのでご注意ください。
※最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
※若干の沈み込みが発生します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする