代表画像
TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
テーブルリフト
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08766899
品番
HDLA-30-0608-B
参考基準価格(税別)
¥409,200
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。
高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。
作業性に優れたフットスイッチ付です。
用途
荷物の昇降や作業台として。
仕様
上昇端リミットスイッチ付
その他
ユニット:内蔵式
トラスコ品番
684-2189
ストローク(mm)
520
電源(V)
三相200
コード長さ(m)
電源:4
テーブル高さ(mm)
155〜675
モーター出力(kW)
0.55
均等荷重(kg)
300
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×800
上昇時間(秒)
9(50Hz)、8(60Hz)
操作方法
フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式
電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度
最大:15回/時間
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※重量物ですのでご注意ください。
※最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
※若干の沈み込みが発生します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません