代表画像
TRUSCO
テーブルリフト
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
均等荷重(kg)
500
300
500
1000
150
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×900
450×600
450×800
600×600
600×800
500×900
500×1050
600×900
650×1050
600×1200
800×900
800×1050
800×1200
900×900
900×1200
1050×1050
1200×1200
600×1500
800×1500
1000×1500
1200×1500
ストローク(mm)
620
280
520
620
750
860
605
1050
560
1040
1300
全35種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08766926
品番
HDL-50-0609-B
参考基準価格(税別)
¥447,466
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。
高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。
作業性に優れたフットスイッチ付です。
用途
荷物の昇降や作業台として。
仕様
上昇端リミットスイッチ付
その他
ユニット:内蔵式
トラスコ品番
684-2200
ストローク(mm)
620
電源(V)
三相200
コード長さ(m)
電源:4
テーブル高さ(mm)
155~775
モーター出力(kW)
0.55
均等荷重(kg)
500
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×900
上昇時間(秒)
15(50Hz)、12(60Hz)
操作方法
フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式
電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度
最大:15回/時間
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※重量物ですのでご注意ください。
※最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
※若干の沈み込みが発生します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません