曜日別特売
HDL-100-0509-B テーブルリフト TRUSCO 08767030

代表画像

テーブルリフト

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
均等荷重(kg)1000
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×900
ストローク(mm)605
内容量1台注文コード08767030品番HDL-100-0509-B
参考基準価格(税別)¥506,666販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。
高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。
作業性に優れたフットスイッチ付です。

用途荷物の昇降や作業台として。仕様上昇端リミットスイッチ付その他ユニット:内蔵式トラスコ品番684-2198ストローク(mm)605電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4テーブル高さ(mm)155~760モーター出力(kW)0.55均等荷重(kg)1000テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×900上昇時間(秒)30(50Hz)、24(60Hz)操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※重量物ですのでご注意ください。
※最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
※若干の沈み込みが発生します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする