用途荷物の昇降や作業台として。
仕様上昇端リミットスイッチ付
その他ユニット:内蔵式
トラスコ品番684-2196
ストローク(mm)860
電源(V)三相200
コード長さ(m)電源:4
テーブル高さ(mm)155〜1015
モーター出力(kW)0.55
均等荷重(kg)1000
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)1200×1200
上昇時間(秒)47(50Hz)、39(60Hz)
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度最大:15回/時間