代表画像

ピットレスローリフト

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08767407 品番 FLN100-813-B
参考基準価格(税別)¥728,266 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800

超低床式電動油圧テーブルリフトです。
運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。
ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。

用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。 その他ユニット:別置式 トラスコ品番684-2204 ストローク(mm)802 電源(V)三相200 コード長さ(m)電源:4 テーブル高さ(mm)88〜890 モーター出力(kW)1.5 均等荷重(kg)1000 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1300 高圧ホース(m)2 上昇時間(秒)21(50Hz)、17(60Hz) 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 使用頻度最大:15回/時間
注意
※最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
※若干の沈み込みは発生します。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※ジャバラの後付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする