メイン画像

ピットレスローリフト ジャバラ付

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08767416 品番FLNJ50-610-B
参考基準価格(税別)¥973,066 販売価格(税込) ¥802,780
販売価格(税別)
729,800

超低床式電動油圧テーブルリフトです。
運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。
ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。
ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。

用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。 その他ユニット:別置式 トラスコ品番684-2220 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)530 電源(V)三相200 コード長さ(m)電源:4 テーブル高さ(mm)80〜610 モーター出力(kW)0.55 均等荷重(kg)500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050 高圧ホース(m)2 上昇時間(秒)26(50Hz)、22(60Hz) 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 使用頻度最大:15回/時間
注意
※最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
※若干の沈み込みは発生します。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする