曜日別特売
1022122 電着CBNバー 永興電機工業 08767940

1022122 電着CBNバー 永興電機工業 08767940
1022122 電着CBNバー 永興電機工業 08767940

電着CBNバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)3粒度120注文コード08767940品番1022122
参考基準価格(税別)¥3,220販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

立方晶窒化ほう素(CBN)はほう素と窒素から成るダイヤモンド結晶構造材料で、ダイヤモンドに次ぐ硬さです。ダイヤモンドと比べて熱安定性が1400℃と高く化学的にも安定してます。鉄とも反応しにくいので、鉄系材料加工に用いられています。画像はイメージです。

用途
鉄系金属材料の加工に最適です主な被削材料:炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)
軸径(Φmm)3粒度120適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、軸受鋼(SUJ)最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])80000先端径(Φmm)5×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする