曜日別特売
6903JRXZZNR/2AS 深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付・グリス指定品 NTN(エヌティーエヌ) 08767945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深溝玉軸受 6900番台 ZZ 止め輪付・グリス指定品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径d(Φmm)17
外径D(Φmm)30
幅B(mm)7
内容量1個注文コード08767945品番6903JRXZZNR/2AS
参考基準価格(税別)¥1,566販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

外径D(Φmm)30幅B(mm)7内径d(Φmm)17グリース記号2AS(アルバニアS2)材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)4650基本静定格荷重Cor(N)2580JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑22000ベアリング番台6900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする