軸付砥石 (WA) 円筒型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 形状円筒 粒度60 注文コード08769130 品番3012109
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は形状・粒度など17種類から選べます 他の種類を見る

高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。画像はイメージです。

用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼 軸径(Φmm)3 形状円筒 粒度60 赤褐色 砥粒WA砥粒 適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼 入数10 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])60000 先端径(Φmm)8×13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする