永興電機工業
永興電機工業の 軸付研磨
永興電機工業の 軸付砥石
軸付砥石 (WA) 円筒型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
形状
円筒
粒度
60
注文コード
08769139
品番
3012110
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
形状・粒度
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。画像はイメージです。
用途
適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
粒度
60
色
赤褐色
砥粒
WA砥粒
適合材
一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼
入数
10
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
50000
先端径(Φmm)
10×13