永興電機工業
永興電機工業の 軸付研磨
永興電機工業の 軸付砥石
軸付砥石 (WA) 円筒型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
08769270
品番
3A12072
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。
用途
適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
粒度
120
色
イエロー
砥粒
WA砥粒
適合材
一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼
入数
10
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
10000
先端径(Φmm)
4×10
注意
※オーバーハング55mm以内でご使用ください。
※表示してある最高使用回転速度以下の回転数を目安に芯振れが無いなどの安全を確認の上ご使用ください。