軸付砥石 (WA)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 軸径(Φmm)2.34 注文コード08769428 品番3A11013
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は軸径など29種類から選べます 他の種類を見る

高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。

用途適合素材:一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼 軸径(Φmm)2.34 粒度120 ブルー 砥粒WA砥粒 適合材一般鋼材・普通炭素鋼・合金鋼・工具鋼 入数10 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])45000 先端径(Φmm)6×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする