軸付砥石 (SA) 円筒型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 粒度100 注文コード08769875 品番3A12065
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は粒度など10種類から選べます 他の種類を見る

単結晶アルミナ砥粒の砥石です。研削性に優れ目詰まりしにくく幅広い金属の研削に適しています。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。

用途適合素材:合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼 軸径(Φmm)3 形状円筒 粒度100 ピンク 砥粒SA 適合材合金鋼・工具鋼・焼入れ鋼 入数10 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])60000 先端径(Φmm)3×13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする