軸付砥石 (SG)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード08769988 品番3A12048
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

超微結晶(サブミクロン)のセラミック体で構成された砥石です。独自の破砕性により発熱が少なく切れ味が持続する特長があります。ハンドグラインダ等で研削や研磨を目的に使用する砥石です。被削材の材質、用途に合わせて各種砥石を用意しましたので、作業内容に合わせて選択が可能です。

用途適合素材:難削材・焼入れ鋼・ハイス鋼・合金鋼 軸径(Φmm)3 粒度120 ブルー 砥粒SG 適合材難削材・焼入れ鋼・ハイス鋼・合金鋼 入数10 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])45000 先端径(Φmm)6×13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする