ベイルーフ マニック155

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 CEA0674 クリアチャートミラージュ 注文コード08770356 品番CEA0674 クリアチャートミラージュ
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

デカバチからベイトパターンをフルカバー

用途ハイピッチロールアクション「マニックムーブ」が微細な波動を生み出し、圧倒的なバイトを誘発するベイルーフマニックシリーズにNEWサイズが登場。155ミリサイズはデカバチパターンのみならず、サヨリやカタクチイワシといったベイトパターンでもその威力を発揮します。クラス最高を誇る驚愕の飛距離と高比重設計ボディがもたらす安定のレンジトレース性能で、今までは届かなかったポイントへのアプローチとその圧倒的な存在感をぜひお試しください。 CEA0674 クリアチャートミラージュ タイプ重心固定・シンキング レンジ0.2〜0.3(m) フック6(#) レングスL(mm)155 ウエイト27.5g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする