用途ハイピッチロールアクション「マニックムーブ」が微細な波動を生み出し、圧倒的なバイトを誘発するベイルーフマニックシリーズにNEWサイズが登場。155ミリサイズはデカバチパターンのみならず、サヨリやカタクチイワシといったベイトパターンでもその威力を発揮します。クラス最高を誇る驚愕の飛距離と高比重設計ボディがもたらす安定のレンジトレース性能で、今までは届かなかったポイントへのアプローチとその圧倒的な存在感をぜひお試しください。
色CHN0094 チゴモリイワシ
タイプ重心固定・シンキング
レンジ0.2〜0.3(m)
フック6(#)
レングスL(mm)155
ウエイト27.5g