ビーチウォーカー ヴィクト105S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ACC0028 マットチャート 注文コード08770390 品番ACC0028 マットチャート
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

次世代型シンキングペンシル「ヴィクト」

用途広大なサーフでキャストを繰り返すヒラメゲーム。あらゆるコンディションで安定したキャスタビリティーを求められることが多い。「ヴィクト」のクレセント形状は安定したロングディスタンス性能を発揮する。シンキングペンシルでありながらリップがあることにより僅かな変化も感じ取ることが出来る。さらにレンジコントロールにも優れ遠浅の地形や岩礁帯が絡むようなシャローエリアを得意とし、ハイピッチスイングアクションでしっかりとアピール。シャローのヒラメを仕留めよ!! ACC0028 マットチャート タイプ固定重心・シンキング フック4(#) レングスL(mm)105 リングタイプ【フックアイ】3(#) ウエイト34g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする