用途広大なサーフでキャストを繰り返すヒラメゲーム。あらゆるコンディションで安定したキャスタビリティーを求められることが多い。「ヴィクト」のクレセント形状は安定したロングディスタンス性能を発揮する。シンキングペンシルでありながらリップがあることにより僅かな変化も感じ取ることが出来る。さらにレンジコントロールにも優れ遠浅の地形や岩礁帯が絡むようなシャローエリアを得意とし、ハイピッチスイングアクションでしっかりとアピール。シャローのヒラメを仕留めよ!!
色CPA0081 デイフラッシャー
タイプ固定重心・シンキング
フック4(#)
レングスL(mm)105
リングタイプ【フックアイ】3(#)
ウエイト34g