ラフトレイル コノフラット195F

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 CCC0657 チャートヘッドブラックコノシロ 注文コード08770460 品番CCC0657 チャートヘッドブラックコノシロ
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コノシロパターン専用モデルフラットサイドジャークベイト「コノフラット」

用途DUOが追求したのは、使いやすいジャークベイト。軽くロッドをジャークしただけで、リズミカルで安定したダートアクションを生むヘッド形状とウェイトバランス。フラッシングしやすいアピール抜群のボディ形状。また、スイッチの入ったシーバスが、思わず口を使う水平姿勢での浮き上がり。ターゲットが直線的な動きに反応する場合も、ただ巻きでスラロームアクションをする為、ルアーを変えずに楽しめる。コノシロが表層でライズしている時は、トップウォーターとしても使え、スプラッシュとターンでアピールする。バイト時のねじれに対応する為、前後のフックアイにスイベルを採用。どんな状況でも安定して使える、DUOの拘りとプライドの詰まった「コノフラット」を堪能してほしい。 CCC0657 チャートヘッドブラックコノシロ タイプ重心固定・フローティング フック3/0(#) レングスL(mm)195 リングタイプ【フックアイ】5.5(#) ウエイト84g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする