タイドミノー ゴースト170F

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 CHH0573 クリアベイト 注文コード08770496 品番CHH0573 クリアベイト
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

対巨大魚、モンスタースペック。

用途オオニベやランカーシーバスといった巨大魚を獲る為にDUOの技術を惜しげもなく注ぎ込んだ「タイドミノーゴースト」。長時間に及ぶ激しいファイトを想定し、肉厚ボディで強い負荷にも耐える強度を確保。フックとリングは太軸のものを採用。初搭載となる「D-バレットシステム(PAT.P)」は荒天、逆風下においても他を圧倒する飛距離を生み出す。ロールアクションの比率を高めた事で、巨大魚を引き付けるアピール力を向上しつつ、ビックミノーながら軽快な巻き心地を実現。 CHH0573 クリアベイト タイプ重心移動(D-バレットシステム)・フローティング レンジ0.6〜1.0(m) フック1/0(#) レングスL(mm)170 リングタイプ【フックアイ】6.5(#) ウエイト46g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする