用途オオニベやランカーシーバスといった巨大魚を獲る為にDUOの技術を惜しげもなく注ぎ込んだ「タイドミノーゴースト」。長時間に及ぶ激しいファイトを想定し、肉厚ボディで強い負荷にも耐える強度を確保。フックとリングは太軸のものを採用。初搭載となる「D-バレットシステム(PAT.P)」は荒天、逆風下においても他を圧倒する飛距離を生み出す。ロールアクションの比率を高めた事で、巨大魚を引き付けるアピール力を向上しつつ、ビックミノーながら軽快な巻き心地を実現。
色CYA0643 ヴァイオレットシャイナー
タイプ重心移動(D-バレットシステム)・フローティング
レンジ0.6〜1.0(m)
フック1/0(#)
レングスL(mm)170
リングタイプ【フックアイ】6.5(#)
ウエイト46g