レアリス シャッド59MR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 DSH3061 子持ちワカサギ 注文コード08770618 品番DSH3061 子持ちワカサギ
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

喰わせのハイレスポンスシャッド

用途ハイプレッシャーフィールド、低水温期等のバスの活性が低くなるシチュエーションで威力を発揮する、ハイレスポンス・サスペンドシャッド。マグネット式重心移動システムを搭載し、安定した飛行姿勢で優れたキャスト性能を実現。メリハリの利いたダイブ&ポーズが持ち味。シーズンを通して様々なフィールド&コンディションでバスを攻略します。 DSH3061 子持ちワカサギ タイプマグネット固定重心移動・サスペンド フック10(#) レングスL(mm)59 リングタイプラインアイ1・【フックアイ】1.5(#) ウエイト4.7g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする