用途レアリスブランド初となる表層ウェイクベイト「ロザンテ ぺルジェ95F」が新たにラインナップ。スイベルを採用した独自のジョイント構造による3ピースボディで構成されており、従来のジョイント方式では出ないボディの「ねじれ」を伴った、生命感のあるナチュラルウォブンロールを生む。更にはアクション時にボディがねじれることで中間と後部のボディ前部の壁が露出することで水を動かし、適度な巻き感と見た目以上の水押しで存在感を発揮する。表層での超スローからファーストリトリーブまで、アングラーが意のままに操ることのできるアクションレスポンスは秀逸。
色CSA3378 イナッコチャート
タイプ重心固定・フローティング
レンジ0〜0.2(m)
フック【ベリー】6(#)【リア】8(#)
レングスL(mm)95(ジョイントボディの為、誤差あり)
リングタイプラインアイ2・【フックアイ】2(#)
ウエイト14g