ドラッグメタル スーパースリムブレード55g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 PFA0621 UVブルピンイワシ 注文コード08770688 品番PFA0621 UVブルピンイワシ
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

投げて巻くだけ!スリムボディのスイミングブレードジグ!スーパースリムボディは空気抵抗が少なく、圧倒的な飛距離を実現!ベイトライクなシルエットは喰い渋るターゲットにも効果を発揮します。標準装備のコロラドブレードは逃げ惑う小魚のフラッシングを演出!投げて巻くだけで広範囲から魚を誘い出し、誰でも簡単なショアジグゲームを実現します。

PFA0621 UVブルピンイワシ フック【フロント】シングルアシスト15(#) 【リア】【ブレードフック】シングル15(#) サイズ(mm)97 ウエイト55g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする