デュオ
デュオの 釣具
デュオの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ドラッグメタル TGヘビー150g
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08770749
品番
PHA0187 ブルピンイワシ
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ドラッグメタルタングステン!待望のヘビーウエイト登場!ディープ直撃!!「丸呑みサイズ!!」
用途
従来のドラッグメタルTGに遂にヘビーウエイトがラインナップ。ちょっと潮の速い状況で使える80g、100g。深場を一気に直撃できる120g、150gが加わり今まで攻めきれなかったポイントを攻略することが出来ます。コンパクトシルエットなので喰い渋りな状況でも思わずバイトしてしまう、、。まさに「プロエサ」級の釣れっぷりとなっています。
色
PHA0187 ブルピンイワシ
フック
※フックは付属しておりません
レングスL(mm)
75
ウエイト
150g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。