デュオ
デュオの 釣具
デュオの 疑似餌(ルアー/ベイト)
五目ショア ジグサビキセットS/20g
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
08770828
品番
DMC020B ブルピンイワシ
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
カンタン!コレだけで釣れる!
規格
S/20(g)
使用鈎
9号(伊勢尼)
幹糸
5号(20lb)
ハリス
4号(16lb)
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。