デュオ
デュオの 釣具
デュオの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ビーチウォーカー ジャンゴグラブセット14g
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
GHA0533 ピンギスGB/キスグロー
注文コード
08771467
品番
GHA0533 ピンギスGB/キスグロー
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
絶大な視覚アピール。ジャンゴグラブでマゴチ攻略に死角なし!!
用途
シャッドに比べグラブテールが生み出す滑らかな動き・波動が視覚的にもマゴチの食性を強烈に刺激。また、ジャンゴの真骨頂ズル引きにおいても、よりスローにねっちりと誘い低活性なマゴチへのアピールが可能となっている。広範囲に線で誘う「ジャンゴシャッド」に対し、点で喰わせる「ジャンゴグラブ」で、マゴチ包囲網が完成した。
その他
【レングス】(ソフトルアー)3インチ
色
GHA0533 ピンギスGB/キスグロー
フック
7(#)
ウエイト
14(亜鉛製)g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。