商品レビューを投稿する内容量1個色GHA0530 スーパーオレンジGB/オレンジグロー注文コード08771607品番GHA0530 スーパーオレンジGB/オレンジグロー
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208販売価格(税別)
用途最大の特徴はフックアイを腹側に1箇所と背中側に2箇所設けてあります。ボトムを攻める場合は背中のアイを選択することによりボトムをダイレクトに攻めることが可能。3インチコンパクトボディサイドにはフィンを設置。これはテールの動きから連動発生するボディのロールアクションを抑える役割とフォール時間を長く取れるスライドフォールが可能となり、フォール中のバイトチャンスを増やすことが出来るようになった。ヘッド形状はハウルヘッドに比べ扁平形状となっているため、ハウルよりもスローにリトリーブすることが可能となっている。マゴチに効果的なリフト&フォールではヘッド+フィンが抵抗となり奇麗なカーブフォールでアピールしてくれます。その他【レングス】(ソフトルアー)3インチ色GHA0530 スーパーオレンジGB/オレンジグローフック7(#)ウエイト21(鉛製)g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。