HK0609 シェル形針状ころ軸受 HK NTN(エヌティーエヌ) 08771953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シェル形針状ころ軸受 HK

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード08771953品番HK0609
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400
幅C(mm)9外径D(Φmm)10内接円径Fw(Φmm)6軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列適合-材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)3140基本静定格荷重Cor(N)2850JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10772702
2020-08-10
用途: プロクソンフライス盤のプーリー支持用
教育・研究機関

オリジナルはプレーンベアリングが付いていたがこのころ軸受けに変更した。音は少しうるさくなったが、回転が安定した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする