デュオ
デュオの 釣具
デュオの 疑似餌(ルアー/ベイト)
テトラワークス 入門セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
スナイプヘッドx4、バーニーx6、グラッパーx4、モビーx4
注文コード
08771975
品番
初めてのカサゴ釣りセット
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
お得な初心者向けセットが登場!
用途
これさえあれば初心者でも簡単に釣りが楽しめるお買い得セット!ターゲットに合わせ作られた1BOXで、パッケージ裏面に誰でもわかるワームの刺し方・使い方も記載させています。
仕様
【ルアーケース】MEIHO SFC ルアー・SS
セット内容
スナイプヘッドx4、バーニーx6、グラッパーx4、モビーx4
サイズ(mm)
103×73×23
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。