デュオ
デュオの 釣具
デュオの 釣り針
スピアヘッド リュウキスピン3.5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ASA4082 マットブラックバックRB
注文コード
08772009
品番
ASA4082 マットブラックバックRB
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
トラウトの食性と視覚、そして側線を刺激するブレードスピナー
用途
シンキング、フローティング、ミディアムディープ、バイブレーションに続くニューフェイス!複雑な流れを形成する上流部では、キャスト、リトリーブ時に岩や石、ボトムへのコンタクトが多くボディへの破損を防ぐべくソリッドボディを採用。テールブレードの回転が煌きと波動で全てのトラウトを魅了する。
色
ASA4082 マットブラックバックRB
タイプ
重心固定・シンキング
フック
14(#)
レングスL(mm)
30
リングタイプ
ラインアイ1・【フックアイ】1(#)
ウエイト
3.5g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。