用途陸っぱりからボートまで、広範囲のフィールドリサーチを可能とするテールスピン系プラグ!コンパクトボディがもたらす優れたキャスタビリティ、クラシカルなスタイルのテールスピンが生み出すスムースな回転波動と微弱なボディロールでバスの捕食本能を刺激しバイトを誘発。ベイトが発するライブリーな波動を演出しながらも適度な巻き感とリニアな操作性を誇っています。タフコン&厳冬期のショートバイトをモノにする2フック仕様。 *レアリススピンはスローリトリーブでの使用を目的として作られています。リールを巻くスピードが速い場合ボディが横に倒れてしまう事がありますが決して不良ではございません。
色CCC3510 サイトチャートギル
タイプ重心固定・シンキング
フック14(#)
レングスL(mm)30
ウエイト5g