用途マイクロベイトに着いている真鯛に最適な小粒なタングステンがおすすめ!比重の重いタングステンボディなので潮の速い状況でも活躍してくれます。新色のホログラムカラーは浅場で活発にベイトを追い回している状況で威力を発揮します。ホロを嫌う状況では威力を発揮するマットカラーがオススメ。シルエットが強調されるマットカラーなので甲殻類を捕食している真鯛にはマットがオススメ。ホログラム・マットの使い分けで釣果に差をつけよう!!
全長(mm)52
色PCC0509 ピンクヘッドグロー
質量(g)50
フック13段差ブレード(#)