ドラッグメタル TGマダイ50g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 PPA0523 ピンクヘッドシルバー 注文コード08772551 品番PPA0523 ピンクヘッドシルバー
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

マイクロベイト着きに最適な小粒なTGシリーズに真鯛カラーが登場。浅場のベイト付きに効果的なホログラムカラーが新たにラインナップ!

用途マイクロベイトに着いている真鯛に最適な小粒なタングステンがおすすめ!比重の重いタングステンボディなので潮の速い状況でも活躍してくれます。新色のホログラムカラーは浅場で活発にベイトを追い回している状況で威力を発揮します。ホロを嫌う状況では威力を発揮するマットカラーがオススメ。シルエットが強調されるマットカラーなので甲殻類を捕食している真鯛にはマットがオススメ。ホログラム・マットの使い分けで釣果に差をつけよう!! 全長(mm)52 PPA0523 ピンクヘッドシルバー 質量(g)50 フック13段差ブレード(#)
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする