用途高比重タングステンボディなので、潮の速い状況に使い易い。また、鉛に比べシルエットが小さく、マイクロベイトに反応している時に威力を発揮!アタリがあるがなかなか食い込まない食い渋りの状況でも釣果を叩き出します!特に細身のベイトに合わせたスリムなボディが捕食本能を刺激し、ターゲットに口を使わせます。ロッドアクションはそのまま、ここ一番の時に有効的に使ってみましょう。
色PHA0026 アカキン
フック【フロント】アシストフック&ティンセル13×2(#)【リア】なし(#)
レングスL(mm)70
ウエイト60g