レアリス ノマセギル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 5011 ウィードギル 注文コード08772840 品番5011 ウィードギル
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「マッチ・ザ・ベイトの本質を知れ!」ソフトルアーとして、ハードルアーとして、鉄板としても使える、新たなギル系ルアー。

用途ギル着きバスを攻略するうえで重視されるのが、マッチ・ザ・ベイト。レアリススタッフは、これを「見た目・習性・反応」といった多面性に分析し、具現化した。ノマセギルは、ギルの遊泳行動をスイムでアジャストさせ、カバーでの捕食習性や回遊行動をフォールアクション、瞬発的な反応をシャクリで演出できる。ソフトルアーというカテゴリーでありながら、鉄板やハードルアースイムベイトの要素をカバーできる仕様であり、ソフトルアープラッギングという新たなカテゴリーを創出したといえる。見た目だけでなく、ベイトの本質に迫った「真のマッチ・ザ・ベイト」で、ギル着きバスを攻略してほしい。 5011 ウィードギル フック専用フック付き 素材エラストマー レングスL(mm)56 ウエイト10g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする