ドラッグメタル キャスト30g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 PHA0020 ブルーバック 注文コード08772928 品番PHA0020 ブルーバック
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなボディが生み出す使い易さで根強い人気!!ショアジグの勢力図を書き換えるドラッグメタルキャスト

用途コンパクトに仕上げられたファットボディのドラッグメタルキャスト。キャストに不慣れな初心者でも抜群の飛距離をマーク。また安定したスイミング性能と水平スライドフォールを併せ持ち、ただ巻き&ジャーク時の素早い反応と軽妙な操作感の両立を実現。ぶっ飛んで、効率よくスッとフォール、シャクってもただ巻きでもテールを振ってハイアピールする万能モデル。ショアジグ最初の1本として選ぶのに最適です。 PHA0020 ブルーバック フック【フロント】アシストフック&ティンセル13(#)【リア】【トレブル】フック6(#) レングスL(mm)56 ウエイト30g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする