用途コンパクトに仕上げられたファットボディのドラッグメタルキャスト。キャストに不慣れな初心者でも抜群の飛距離をマーク。また安定したスイミング性能と水平スライドフォールを併せ持ち、ただ巻き&ジャーク時の素早い反応と軽妙な操作感の両立を実現。ぶっ飛んで、効率よくスッとフォール、シャクってもただ巻きでもテールを振ってハイアピールする万能モデル。ショアジグ最初の1本として選ぶのに最適です。
色PHH0568 リアル銀ナゴ
フック【フロント】アシストフック&ティンセル13(#)【リア】【トレブル】フック6(#)
レングスL(mm)56
ウエイト30g