ドラッグメタル キャストスリム30g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 PHA0011 マイワシ 注文コード08773077 品番PHA0011 マイワシ
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

シーバスジギングにも最適のスリム!

用途一般的なベイトフィッシュのフォルムに合わせたドラッグメタルキャストスリム。引き重り感が少なく、扱い易いセンターバランス設計により、タダ巻きはもちろん、多彩なロッド操作に機敏に対応。軽快でストレスのない安定したスイミング性能を誇ります。ロッドをシャクって止めて沈める「ジャーク&フォール」アクションでは、ヒラを打ちながらの強烈なフラッシングと、一瞬の喰わせの間を演出するフォール姿勢で喰い渋るターゲットを攻略。状況に応じてロッドのシャクり方やリトリーブスピードを変えればさらに効果的です。 PHA0011 マイワシ フック【フロント】アシストフック&ティンセル13(#)【リア】【トレブル】フック6(#) レングスL(mm)64 ウエイト30g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする