デュオ
デュオの 釣具
デュオの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ドラッグメタル キャストスリム太刀魚リミテッド30g
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
PCC0736 ダブルピンクフルグロー
注文コード
08773190
品番
PCC0736 ダブルピンクフルグロー
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
太刀魚爆釣カラーに新色追加!
用途
今年のタチウオ専用カラーはドットグローとケイムラ+グローが新たに追加!グローの中でもナチュラルにアピール出来るドットグローはフルグローやゼブラグローに反応してこない場合でも効率よく釣ることが出来ます。ケイムラカラーは薄暗いマズメ時にグローよりも自然にアピールが出来るカラーで効果抜群。デイゲームでも威力抜群なカラーです。
色
PCC0736 ダブルピンクフルグロー
フック
【フロント】アシストフック&ティンセル13(#)【リア】【トレブル】フック6(#)
レングスL(mm)
64
ウエイト
30g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。