用途今年のタチウオ専用カラーはドットグローとケイムラ+グローが新たに追加!グローの中でもナチュラルにアピール出来るドットグローはフルグローやゼブラグローに反応してこない場合でも効率よく釣ることが出来ます。ケイムラカラーは薄暗いマズメ時にグローよりも自然にアピールが出来るカラーで効果抜群。デイゲームでも威力抜群なカラーです。
色PPA0431 ピンクムラサキゼブラグロー
フック【フロント】アシストフック&ティンセル13(#)【リア】【トレブル】フック6(#)
レングスL(mm)64
ウエイト30g