ドラッグメタル キャストスロー30g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 PHA0006 アジ 注文コード08773217 品番PHA0006 アジ
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

絶妙なスローフォールとスイミングアクションが釣果の秘訣!!魚種を問わず優れた実績を残すドラッグメタルキャストスロー

用途青物だけでなく、フラットフィッシュやロックフィッシュ等、様々な魚種に効果的なショアスロージギング専用ドラッグメタルキャストスロー。扁平ボディが生み出すピッチの細かいキラキラフォールでターゲットに喰わせの間を与え、ボディ形状の追求によりストレスとなる引き重り感を軽減。扁平ボディにありがちな飛びの悪さに対しても、絶妙なウェイトバランスで安定したキャスト性能を備えます。フック仕様はフロントにティンセル付ダブルアシストフック、リアにシングルアシストフックを採用。ボトムを攻めるための根掛かりしにくい設定です。 PHA0006 アジ フック【フロント】アシストフック&ティンセル13×2(#)【リア】アシストフック13(#) レングスL(mm)56 ウエイト30g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする