用途レアリススペシャルブランド「Grade A」第一弾、レアリスロザンテ63SP。ボリュームを持たせたボディにマグネット固定式重心移動システムを搭載したことによる異次元のキャスタビリティーを具現化。オカッパリでの向かい風や横風も気にすることない遠投性能を備え、63mmボディサイズミノーでありながらストレス無くベイトフィネスタックルに対応します。波動は弱った小魚をイメージすると言うより、バスに追われて逃げ惑う際にベイトフィッシュが出す「ピッチの細かい」波動。ゆえにただ巻きで使用した際でもバスの視界に入った瞬間に捕食モードを「ON」にすることを可能とし、トゥイッチした際はシャッド系のような移動距離の少ないパニックダートアクションが出せる為、短い距離でバスを誘い出すこともメリットの1つ。ストレートリトリーブでの線の釣り、面の釣り、パニックダートアクションでの点の釣りが、季節を問わないタフなオカッパリフィッシングの助けになることは間違いありません。
色AJA3055 チャートギル
タイプマグネット式重心移動・サスペンド
フック10(#)
レングスL(mm)63
ウエイト5g