レアリス ロザンテ63SP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 CCC3186 フロリダU 注文コード08773321 品番CCC3186 フロリダU
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

線、面、点と多彩な釣りを演出するシャッド系ミノー

用途レアリススペシャルブランド「Grade A」第一弾、レアリスロザンテ63SP。ボリュームを持たせたボディにマグネット固定式重心移動システムを搭載したことによる異次元のキャスタビリティーを具現化。オカッパリでの向かい風や横風も気にすることない遠投性能を備え、63mmボディサイズミノーでありながらストレス無くベイトフィネスタックルに対応します。波動は弱った小魚をイメージすると言うより、バスに追われて逃げ惑う際にベイトフィッシュが出す「ピッチの細かい」波動。ゆえにただ巻きで使用した際でもバスの視界に入った瞬間に捕食モードを「ON」にすることを可能とし、トゥイッチした際はシャッド系のような移動距離の少ないパニックダートアクションが出せる為、短い距離でバスを誘い出すこともメリットの1つ。ストレートリトリーブでの線の釣り、面の釣り、パニックダートアクションでの点の釣りが、季節を問わないタフなオカッパリフィッシングの助けになることは間違いありません。 CCC3186 フロリダU タイプマグネット式重心移動・サスペンド フック10(#) レングスL(mm)63 ウエイト5g
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載の仕様等をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする