用途ミノークランキングの定番サスペンドミノー・レアリスロザンテ63SPの動き、波動を継承したシャッドクランキングの最適な小顔流線型ボディー最大深度2mのレアリスロザンテ57MR。中層でのただ巻きではスロー〜超ファーストまで速度対応し広範囲からバスを呼び、トゥイッチングでは飛びすぎない「狭い範囲」でしっかり食わせられるリアクションシャッドにもなる。シャッドクランキングの代名詞のボトムノックでもリップ形状、アイ位置、ボディーバランスからクランクベイト以上に根掛かり回避モデルとなります。ボディーサイズ57mm以上の動き、波動だが小顔&細身テールから見えるシルエットは57mm以下の現代ハイプレッシャーフィールド対応モデル。
色CCC3028 マットレモン
タイプマグネット式重心移動・サスペンド
レンジ1.5〜2.0(m)
フック10(#)
レングスL(mm)57
ウエイト4.3g