用途シーバスバイブレーションに求められる基本性能を徹底的に検証。多様なアクションレスポンス、ピッチ、飛距離、フッキング、フィーリング等々、「釣れる」バイブレーションとしてあらゆる要素をブラッシュアップ。ベリーにスイベルアイを採用しバレやすさを軽減。原点に立ち返り細部までこだわった新しいタイドバイブが登場!
色ACC0547 マットチャートイワシ
タイプ重心固定・シンキング
レンジ0.6〜0.8(m)
フック7(#)
レングスL(mm)70
リングタイプ【フックアイ】2.5(#)
ウエイト15.5g